Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Faßpumpenschl o.E. NW19x4mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-188520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     188520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
benzinschlauch
Gi Fasspumpenschl. o.E. NW 19mm x 4mm oel- und benzinbestaendig schwarz,
Weitere Informationen:
Innen Ø:
19 mm
Wandstärke:
4 mm
Außen Ø:
27 mm
Arbeitslänge:
0,3 - 40 MTR
Material:
NBR
Härte:
ca. 70° Shore A
Rollenlänge:
40 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -25 °C bis ca. +110 °C
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Fasspumpenschlauch, Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,06*
€ 17,92
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,78*
€ 17,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,43*
€ 17,17
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,01*
€ 16,67
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,59*
€ 16,17
pro Meter
ab 40 Meter
€ 9,71*
€ 11,55
pro Meter
ab 120 Meter
€ 8,75*
€ 10,41
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,05*
€ 8,39
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.