Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WaschmaschSchl Ablauf NW19x3,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-190470
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     190470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abflussschlauch
Ablaufschlauch
Ablaufschlauch Geschirrspüler
Geräte-Ablaufschlauch
Waschmaschinenschl. Ablauf NW 19 x 3,5mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
19 mm
Wandstärke:
3,5 mm
Außen Ø:
26 mm
Arbeitslänge:
0,3 - 40 MTR
Bauart:
außen gerieft
Ausführung:
Ablaufschlauch
Typ:
Waschmaschinenschlauch
Material:
Kunststoff
Rollenlänge:
40 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -20 °C bis ca. +95 °C
Farbe:
grau
Medium:
Wasser
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 5,59*
€ 6,65
pro Meter
ab 80 Meter
€ 5,10*
€ 6,07
pro Meter
ab 160 Meter
€ 3,83*
€ 4,56
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,82*
€ 4,55
pro Meter
ab 400 Meter
€ 3,81*
€ 4,53
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 3,17*
€ 3,77
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.