Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schl o.E. NW30x4mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-191190
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     191190
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
universalschlauch
PVC Schlauch o.Einl. NW 30mm x 4mm glasklar
Weitere Informationen:
Innen Ø:
30 mm
Wandstärke:
4 mm
Außen Ø:
38 mm
Rollenlänge:
25 MTR
Biegeradius:
180 mm
Anwendungsbereich:
Vielzweckschlauch
Material:
PVC
Temperatureinsatzbereich:
bis ca. +60 °C
Farbe:
transparent
Hersteller:
REHAU
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Polyvinylchlorid, Schlauch, PVC Schlauch, glasklar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,24*
€ 11,00
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,57*
€ 10,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,50*
€ 10,12
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,19*
€ 9,75
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,92*
€ 5,85
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,77*
€ 5,68
pro Meter
ab 125 Meter
€ 3,98*
€ 4,74
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,31*
€ 3,94
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.