Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Gewebeschl Raufilam NW8x3


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-191460
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     10285511002
EAN/GTIN:
     4007360187736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
PVC Gewebeschlauch Raufilam NW 8 x 3mm transparent, 18 bar BD 20°C TueV geprueft
Weitere Informationen:
Innen Ø:
8 mm
Wandstärke:
3 mm
Außen Ø:
14 mm
Arbeitslänge:
0,3 - 50 MTR
Rollenlänge:
50 MTR
Betriebsdruck:
24 bar/20 °C
Biegeradius:
30 mm
Anwendungsbereich:
Vielzweckschlauch
Armierung:
Textileinlage
Material:
PVC
Zulassung:
FDA-Konformität
Temperatureinsatzbereich:
-15 °C bis ca. +60 °C
Farbe:
transparent
Hersteller:
Rehau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckschlauch, PVC-Gewebeschlauch, pvc-gewebeschlauch 50 m, pvc-gewebeschlauch, Fluidtechnik, Schlauch, Zubehör, Raufilam
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
258
€ 6,80*
ab € 0,72*
€ 1,15*
Lager 334
1252
€ 7,95*
ab € 0,80*
€ 3,32*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,32*
€ 3,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,89*
€ 3,44
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,43*
€ 1,70
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,40*
€ 1,67
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lüdecke
ES 14 A-EDE
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.