Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Gewebeschl Raufilam NW50x6


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-191570
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     10287111001
EAN/GTIN:
     4007360188054
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
PVC Gewebeschlauch Raufilam NW 50 x 6mm transparent, 4 bar BD 20°C TueV geprueft
Weitere Informationen:
Innen Ø:
50 mm
Wandstärke:
6 mm
Außen Ø:
62 mm
Arbeitslänge:
0,3 - 25 MTR
Rollenlänge:
25 MTR
Betriebsdruck:
5 bar/20 °C
Biegeradius:
620 mm
Anwendungsbereich:
Vielzweckschlauch
Armierung:
Textileinlage
Material:
PVC
Zulassung:
FDA-Konformität
Temperatureinsatzbereich:
-15 °C bis ca. +60 °C
Farbe:
transparent
Hersteller:
Rehau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckschlauch, PVC-Gewebeschlauch, pvc-gewebeschlauch, Fluidtechnik, Schlauch, Zubehör, Raufilam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 30,30*
€ 36,06
pro Meter
ab 2 Meter
€ 30,19*
€ 35,93
pro Meter
ab 5 Meter
€ 29,20*
€ 34,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 28,28*
€ 33,65
pro Meter
ab 20 Meter
€ 27,61*
€ 32,86
pro Meter
ab 25 Meter
€ 13,82*
€ 16,45
pro Meter
ab 250 Meter
€ 9,86*
€ 11,73
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,27*
€ 9,84
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lüdecke
ES 14 A-EDE
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.