Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoplan 750 GREENLINE 1000x1000x6,0mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-195610
Hersteller:
     Frenzelit
Herst.-Nr.:
     195610
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsplatte
Isoplan 750 GREENLINE Platte mineralische Faser weiss mit gruenem Wabenaufdruck 1000 mm x 1000 mm 6,0 mm dick
Weitere Informationen:
Dicke:
6 mm
Länge:
1000 mm
Breite:
1000 mm
VPE:
17 MTK
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: isoplan® 750 Platte, Isoplan, Isoliermatte, Hitzeschutzmatte, Hitzedichtung, Isoplan 750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,31002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 9 m² (ab € 26,36778* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 288,52002*
€ 343,33882
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 287,65008*
€ 342,3036
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 286,85007*
€ 341,35158
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 274,56003*
€ 326,72644
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 237,31002*
€ 282,39892
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.