Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoglas-Breitgewebe 1000x1,5-2mm


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-195710
Hersteller:
     Frenzelit
Herst.-Nr.:
     195710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isoliergewebe
isoliergewebe
Isoglas Breitgewebe gesaeumt 1,5-2 mm dick 1000 mm breit E-Glasfilamentgarn
Weitere Informationen:
Ausführung:
keine Beschichtung
Dicke:
1,5 - 2 mm
Breite:
1000 mm
Gewicht:
1110 g/lfm
VPE:
50 lfm
DIN:
4102
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: isoGLAS® -Gewebe, Dichtung, Isoglasgewebe, asbestfrei, Isoglas, Breitgewebe, Gewebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,58*
  
Preis gilt ab 3.000 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 29,90*
€ 35,58
pro m²
ab 5 m²
€ 28,89*
€ 34,38
pro m²
ab 10 m²
€ 28,01*
€ 33,33
pro m²
ab 20 m²
€ 27,34*
€ 32,53
pro m²
ab 3000 m²
€ 22,58*
€ 26,87
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.