| |
|
| Artikel-Nr.: 334-19840 Herst.-Nr.: 32004 X EAN/GTIN: 7316577005595 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 32004 X-Q SKF Weitere Informationen: | | Typ: | 32004 | Ausführung: | X/Q | Innen Ø: | 20,00 mm | Außen Ø: | 42,00 mm | Breite: | 15,86 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Kegelrollenlager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 5,91* | € 8,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,92* | € 8,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,26* | € 8,87* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,26* | € 9,14* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 7,77* | € 12,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|