Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle L-V 162 R ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334-198660
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     L-V 162R-ST
EAN/GTIN:
     4047526050023
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle blickle
lenkrolle
Stahlblech Lenkrolle L-V 162 R ST Rad- und Drehkranzbremse
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
L-V 162R-ST
Rad Ø:
160 mm
Radbreite:
40 mm
Tragfähigkeit:
135 KGM
Gesamthöhe:
195 mm
Plattengröße:
140 x 110 mm
Schraublochentfernung:
105 x 75 - 80 mm
Lagerart:
Rollenlager
Produkttyp:
Rolle
Material Rad:
Gummi
Material Radkörper:
Stahl
Radkörperfarbe:
blau passiviert
Belagshärte:
80° Shore A
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis 80 °C
Rollwiederstand:
befriedigend
Fahrgeräusch:
sehr gut
Bodenschonung:
sehr gut
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rad, Rolle, Lenk, Lenkrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 83,10*
€ 119,98*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 107,71*
€ 133,81*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,81*
€ 159,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,71*
€ 128,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.