Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech Bockrolle B-V 125 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-198750
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-V 125R
EAN/GTIN:
     4047526036027
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle blickle 125mm
bockrolle
bockrolle blickle
Stahlblech Bockrolle Vollgummi-Reifen B-V 125 R
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
B-V 125R
Rad Ø:
125 mm
Radbreite:
37,5 mm
Tragfähigkeit:
100 KGM
Gesamthöhe:
150 mm
Plattengröße:
100 x 85 mm
Schraublochentfernung:
80 x 60 mm
Lagerart:
Rollenlager
Produkttyp:
Rolle
Material Rad:
Gummi
Material Radkörper:
Stahl
Radkörperfarbe:
blau passiviert
Belagshärte:
80° Shore A
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis 80 °C
Rollwiederstand:
befriedigend
Fahrgeräusch:
sehr gut
Bodenschonung:
sehr gut
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rad, Rolle, Bock, Bockrollen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 30,30*
€ 40,39*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 30,06*
€ 41,02*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 31,81*
€ 42,43*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 53,75*
€ 70,04*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.