Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech Bockrolle B-V 202 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-198780
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-V 202R
EAN/GTIN:
     4047526041625
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle blickle
bockrolle
bockrollen 200 mm
Stahlblech Bockrolle Vollgummi-Reifen B-V 202 R
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
B-V 202R
Rad Ø:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
205 KGM
Gesamthöhe:
235 mm
Plattengröße:
140 x 110 mm
Schraublochentfernung:
105 x 75 - 80 mm
Lagerart:
Rollenlager
Produkttyp:
Rolle
Material Rad:
Gummi
Material Radkörper:
Stahl
Radkörperfarbe:
blau passiviert
Belagshärte:
80° Shore A
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis 80 °C
Rollwiederstand:
befriedigend
Fahrgeräusch:
sehr gut
Bodenschonung:
sehr gut
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rad, Rolle, Bock, Bockrollen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 53,72*
€ 69,96*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 51,38*
€ 77,17*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 69,37*
€ 88,42*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 83,09*
€ 104,73*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.