Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-1/3-SAUGER 25/1SK-S 3/8"AG x 1/2"T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-201390
Herst.-Nr.:
     17.0251
EAN/GTIN:
     4015933026634
Suchbegriffe:
Hahnanschluss
Hahnanschlussstück
Hahnstück
Übergangs-Schlauchstück
Ms 1/3-Schlauchverschr. 3/8AG x 1/2 Tuelle Nr.25/1 SK-Sauger
Weitere Informationen:
Typ:
25/1SK-Sauger
Ausführung:
mit Sechskant
Dichtung:
flachdichtend
Gewinde:
3/8" AG
Schlauchtülle:
13 mm
Betriebsdruck:
30 bar/20 °C
Anwendungsbereich:
Tülle mit schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz
Medium:
Wasser
Temperatureinsatzbereich:
ca. -5 °C bis ca. +90 °C
Hersteller:
GEKA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, hahnanschluss messing, hahnanschluss, karasto hahnstück, Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör, Platte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
33
1
€ 7,95*
ab € 1,48*
€ 3,64*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 3,89*
€ 5,55*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.