Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-2/3-Verschr 51/3 3/4"IG x 3/4"T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-201660
Herst.-Nr.:
     25.2513
EAN/GTIN:
     4015933029130
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung karasto
schlauchverschraubung
Ms 2/3-Schlauchverschr. 3/4IG x 3/4 T. Nr.51/3
Weitere Informationen:
Typ:
51/3
Dichtung:
flachdichtend mit Dichtring
Gewinde:
3/4" IG
Schlauchtülle:
19 mm
Betriebsdruck:
30 bar/20 °C
Anwendungsbereich:
Tülle mit erhöhter Endrippe, markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz
Bauart:
mit Überwurfmutter
Medium:
Wasser
Temperatureinsatzbereich:
ca. -5 °C bis ca. +90 °C
Hersteller:
GEKA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 6,55*
€ 8,99*
Lager 334
53
1
€ 7,95*
ab € 4,76*
€ 10,21*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.