Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-2/3-W.Verschr 53/GW 1"IG x 3/4"T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-201750
Herst.-Nr.:
     28.2053
EAN/GTIN:
     4015933031959
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Armatur
Fitting
Fluidtechnik
Ms 2/3-Winkelverschr. 1IG x 3/4 T. Nr.53/GW mit 90° Winkel
Weitere Informationen:
Typ:
53/GW
Ausführung:
90° Winkel
Material:
Messing
Dichtung:
flachdichtend mit Dichtring
Gewinde:
1" IG
Schlauchtülle:
19 mm
Betriebsdruck:
30 bar/20 °C
Anwendungsbereich:
Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz
Bauart:
mit Überwurfmutter
Medium:
Wasser
Temperatureinsatzbereich:
ca. -5 °C bis ca. +90 °C
Hersteller:
GEKA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
10
1
€ 7,95*
ab € 6,18*
€ 13,31*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,85*
€ 13,34*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.