| |
|
| Artikel-Nr.: 334-20200 Herst.-Nr.: 32304 EAN/GTIN: 7316570777611 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 32304 J2-Q SKF Weitere Informationen: | | Typ: | 32304 | Ausführung: | J2/Q | Innen Ø: | 20,00 mm | Außen Ø: | 52,00 mm | Breite: | 22,25 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Kegelrollenlager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,72* | € 16,82* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,36* | € 16,91* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,9712* | € 18,3812* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 14,07* | € 20,85* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 12,77* | € 21,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|