Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-2/3-Verschr Nr.954 9mm T 3/8"IG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-202940
Herst.-Nr.:
     71.0954
EAN/GTIN:
     4015933046724
Suchbegriffe:
Autogenschlauchtüllen
Schlauchtüllen Autogentechnik
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Ms 2/3-Verschraubung Nr. 954 9mm T. 3/8IG
Weitere Informationen:
Typ:
954
Ausführung:
mit Sechskant
Material:
Messing
Dichtung:
konisch metalldichtend
Gewinde:
3/8" IG
Schlauchtülle:
9 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Anwendungsbereich:
2/3-Gasschweiß-Schlauchverschraubung mit IG
Hersteller:
GEKA
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,67*
€ 55,5373
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,57*
€ 48,2783
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,91*
€ 41,5429
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,40*
€ 26,656
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,96*
€ 26,1324
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.