Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-Nippel Nr.980A 1/8"AG x 1/4"AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-203080
Herst.-Nr.:
     73.1980
EAN/GTIN:
     4015933047325
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Ms Reduziernippel Nr. 980 A 1/8AG x 1/4AG konisch dichtend, Innenkonus
Weitere Informationen:
Typ:
Nr. 980 A
Ausführung:
mit Sechskant
Material:
Messing
Dichtung:
konisch metalldichtend, Innenkonus 37°
Gewinde:
1/8" AG
Gewinde andererseits:
1/4" AG
Schlüsselweite:
17 mm
Anwendungsbereich:
Doppelgewindenippel, konisch metalldichten
Hersteller:
GEKA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, doppelnippel messing, doppelnippel, Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör, Doppelgewindenippel, Nippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.