Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-TW-Blindstopfen VB 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-205020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     205020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Blindstopfen für Tankwagenkupplung
TW-Blindstopfen
Ms TW-Blindstopfen VB 50
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Kette
Material:
Edelstahl
Nennmaß:
50
Betriebsdruck:
16 bar/20 °C
Norm:
DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tankwagen-Blindstopfen, blindstopfen edelstahl, blindstopfen, Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.