Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelkranz K18X24X12 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-20740
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     K 18X24X12
EAN/GTIN:
     7316570652802
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz skf
nadelkranz
Nadelkranz K18X24X12 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
K 18X24X12
Innen Ø:
18,00 mm
Außen Ø:
24,00 mm
Breite:
12,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Nadelkranz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: INA, SKF, Kranz, Nadel, Lager, Wälzlager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,02*
€ 6,03*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 5,49*
€ 7,94*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 5,39*
€ 8,33*
1
€ 3,19*
ab € 6,00*
€ 8,67*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,07*
€ 9,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 45 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
K18X24X12-A/0-7
ab € 3,66*
Ähnlich
NTN
10156755
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.