Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle V203 d 25 12,7mm VA


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-209230
Hersteller:
     Bandimex
Herst.-Nr.:
     VFZ 203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BANDIMEX®-Schelle
BANDIMEX
Armatur
Fitting
Bandimex Schelle V203 12,7mm 25mm id aus V2A Abgabe nur in ganze VPE
Weitere Informationen:
Typ:
V203
Material:
verzinkter Stahl
Durchmesser:
25 mm
Bandbreite:
12,7 mm
Banddicke:
0,75 mm
VPE:
100 Stück
Anwendungsbereich:
Befestigungssystem
Bauart:
vorgefertigte Schelle
Hersteller:
bandimex
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Zubehör, Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,99*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 197,78*
€ 235,36
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 195,42*
€ 232,55
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 159,90*
€ 190,28
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 152,07*
€ 180,96
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 139,40*
€ 165,89
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 126,72*
€ 150,80
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 114,05*
€ 135,72
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 100,99*
€ 120,18
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.