Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle V204 d 32 12,7mm VA


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-209240
Hersteller:
     Bandimex
Herst.-Nr.:
     VFZ 204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BANDIMEX®-Schelle
BANDIMEX
Armatur
Fitting
Bandimex Schelle V204 12,7mm 32mm id aus V2A Abgabe nur in ganze VPE
Weitere Informationen:
Typ:
V204
Material:
rostfreier Stahl V2A
Durchmesser:
32 mm
Bandbreite:
12,7 mm
Banddicke:
0,75 mm
VPE:
100 Stück
Anwendungsbereich:
Befestigungssystem
Bauart:
vorgefertigte Schelle
Hersteller:
bandimex
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Zubehör, Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,05*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 216,34*
€ 257,44
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 213,60*
€ 254,18
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 172,25*
€ 204,98
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 164,50*
€ 195,76
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 150,79*
€ 179,44
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 137,09*
€ 163,14
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 123,37*
€ 146,81
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 111,05*
€ 132,15
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.