Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle V205 d 38 16mm VA


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-209250
Hersteller:
     Bandimex
Herst.-Nr.:
     VFZ 205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BANDIMEX®-Schelle
BANDIMEX
Armatur
Fitting
Bandimex Schelle V205 16mm 38mm id aus V2A Abgabe nur in ganze VPE
Weitere Informationen:
Typ:
V205
Material:
verzinkter Stahl
Durchmesser:
38 mm
Bandbreite:
16 mm
Banddicke:
0,75 mm
VPE:
100 Stück
Anwendungsbereich:
Befestigungssystem
Bauart:
vorgefertigte Schelle
Hersteller:
bandimex
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Zubehör, Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,64*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 256,50*
€ 305,24
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 252,51*
€ 300,49
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 204,39*
€ 243,22
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 195,38*
€ 232,50
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 179,10*
€ 213,13
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 162,82*
€ 193,76
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 146,54*
€ 174,38
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 131,64*
€ 156,65
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.