Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle V206 d 45 16mm VA


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-209260
Hersteller:
     Bandimex
Herst.-Nr.:
     VFZ 206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BANDIMEX®-Schelle
BANDIMEX
Armatur
Fitting
Bandimex Schelle V206 16mm 45mm id aus V2A Abgabe nur in ganze VPE
Weitere Informationen:
Typ:
V206
Material:
verzinkter Stahl
Durchmesser:
45 mm
Bandbreite:
16 mm
Banddicke:
0,75 mm
VPE:
100 Stück
Anwendungsbereich:
Befestigungssystem
Bauart:
vorgefertigte Schelle
Hersteller:
bandimex
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Zubehör, Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,88*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 282,38*
€ 336,03
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 277,14*
€ 329,80
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 224,48*
€ 267,13
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 214,44*
€ 255,18
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 196,57*
€ 233,92
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 178,71*
€ 212,66
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 160,84*
€ 191,40
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 144,88*
€ 172,41
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.