Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle V210 d 70 19mm VA


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-209300
Hersteller:
     Bandimex
Herst.-Nr.:
     VFZ 210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BANDIMEX®-Schelle
BANDIMEX
Armatur
Fitting
Bandimex Schelle V210 19mm 70mm id aus V2A Abgabe nur in ganze VPE
Weitere Informationen:
Typ:
V210
Material:
rostfreier Stahl V2A
Durchmesser:
70 mm
Bandbreite:
19 mm
Banddicke:
0,75 mm
VPE:
50 Stück
Anwendungsbereich:
Befestigungssystem
Bauart:
vorgefertigte Schelle
Hersteller:
bandimex
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Zubehör, Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,49*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 215,26*
€ 256,16
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 212,63*
€ 253,03
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 171,48*
€ 204,06
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 163,69*
€ 194,79
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 150,04*
€ 178,55
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 136,40*
€ 162,32
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 122,77*
€ 146,10
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 110,49*
€ 131,48
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.