Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle V211 d 76 19mm VA


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-209310
Hersteller:
     Bandimex
Herst.-Nr.:
     VFZ 211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BANDIMEX®-Schelle
BANDIMEX
Armatur
Fitting
Bandimex Schelle V211 19mm 76mm id aus V2A Abgabe nur in ganze VPE
Weitere Informationen:
Typ:
V211
Material:
rostfreier Stahl V2A
Durchmesser:
76 mm
Bandbreite:
19 mm
Banddicke:
0,75 mm
VPE:
50 Stück
Anwendungsbereich:
Befestigungssystem
Bauart:
vorgefertigte Schelle
Hersteller:
bandimex
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Zubehör, Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,69*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 227,00*
€ 270,13
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 223,11*
€ 265,50
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 179,81*
€ 213,97
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 172,56*
€ 205,35
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 158,19*
€ 188,25
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 143,80*
€ 171,12
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 129,42*
€ 154,01
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 116,69*
€ 138,86
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.