Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle V212 d 89 19mm VA


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-209320
Hersteller:
     Bandimex
Herst.-Nr.:
     VFZ 212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BANDIMEX®-Schelle
BANDIMEX
Armatur
Fitting
Bandimex Schelle V212 19mm 89mm id aus V2A Karton 50 Stück
Weitere Informationen:
Typ:
V212
Material:
rostfreier Stahl V2A
Durchmesser:
89 mm
Bandbreite:
19 mm
Banddicke:
0,75 mm
VPE:
50 Stück
Anwendungsbereich:
Befestigungssystem
Bauart:
vorgefertigte Schelle
Hersteller:
bandimex
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Zubehör, Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,19*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 241,13*
€ 286,94
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 236,11*
€ 280,97
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 189,85*
€ 225,92
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 183,21*
€ 218,02
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 167,95*
€ 199,86
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 152,68*
€ 181,69
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 137,41*
€ 163,52
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 124,19*
€ 147,79
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.