Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle V243 d 25 9,5mm VA


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-209340
Hersteller:
     Bandimex
Herst.-Nr.:
     VFZ 243
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BANDIMEX®-Schelle
BANDIMEX
Armatur
Fitting
Bandimex Schelle V243 9,5mm 25mm id aus V2A Abgabe nur in ganze VPE
Weitere Informationen:
Typ:
V243
Material:
verzinkter Stahl
Durchmesser:
25 mm
Bandbreite:
9,5 mm
Banddicke:
0,64 mm
VPE:
100 Stück
Anwendungsbereich:
Befestigungssystem
Bauart:
vorgefertigte Schelle
Hersteller:
bandimex
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Zubehör, Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,49*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 157,64*
€ 187,59
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 155,52*
€ 185,07
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 127,55*
€ 151,78
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 120,72*
€ 143,66
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 110,65*
€ 131,67
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 100,60*
€ 119,71
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 90,54*
€ 107,74
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 80,49*
€ 95,78
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.