Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle V301 d 21 9,5mm St.verz


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-209370
Hersteller:
     Bandimex
Herst.-Nr.:
     VHC 301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BANDIMEX®-Schelle
BANDIMEX
Armatur
Fitting
Bandimex Schelle V301 9,5mm 21mm id verzinkter Stahl Abgabe nur in ganze VPE
Weitere Informationen:
Typ:
V301
Material:
rostfreier Stahl V2A
Durchmesser:
21 mm
Bandbreite:
9,5 mm
Banddicke:
0,64 mm
VPE:
100 Stück
Anwendungsbereich:
Befestigungssystem
Bauart:
vorgefertigte Schelle
Hersteller:
bandimex
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Zubehör, Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 83,22*
€ 99,03
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 81,76*
€ 97,29
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 67,13*
€ 79,88
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 65,61*
€ 78,08
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 62,58*
€ 74,47
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 57,37*
€ 68,27
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 52,16*
€ 62,07
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 46,94*
€ 55,86
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 41,09*
€ 48,90
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.