Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle V306 d 45 16mm St.verz


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-209420
Hersteller:
     Bandimex
Herst.-Nr.:
     VHC 306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BANDIMEX®-Schelle
BANDIMEX
Armatur
Fitting
Bandimex Schelle V306 16mm 45mm id verzinkter Stahl Abgabe nur in ganze VPE
Weitere Informationen:
Typ:
V306
Material:
rostfreier Stahl V2A
Durchmesser:
45 mm
Bandbreite:
16 mm
Banddicke:
0,75 mm
VPE:
100 Stück
Anwendungsbereich:
Befestigungssystem
Bauart:
vorgefertigte Schelle
Hersteller:
bandimex
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Zubehör, Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,78*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 171,01*
€ 203,50
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 168,65*
€ 200,69
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 138,26*
€ 164,53
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 132,33*
€ 157,47
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 121,30*
€ 144,35
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 110,27*
€ 131,22
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 99,24*
€ 118,10
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 87,78*
€ 104,46
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.