Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle V308 d 57 16mm St.verz


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-209440
Hersteller:
     Bandimex
Herst.-Nr.:
     VHC 308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BANDIMEX®-Schelle
BANDIMEX
Armatur
Fitting
Bandimex Schelle V308 16mm 57mm id verzinkter Stahl Abgabe nur in ganze VPE
Weitere Informationen:
Typ:
V308
Material:
rostfreier Stahl V2A
Durchmesser:
57 mm
Bandbreite:
16 mm
Banddicke:
0,75 mm
VPE:
100 Stück
Anwendungsbereich:
Befestigungssystem
Bauart:
vorgefertigte Schelle
Hersteller:
bandimex
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Zubehör, Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,14*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 198,74*
€ 236,50
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 196,90*
€ 234,31
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 159,67*
€ 190,01
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 151,36*
€ 180,12
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 138,75*
€ 165,11
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 126,14*
€ 150,11
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 113,52*
€ 135,09
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 102,14*
€ 121,55
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.