Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle V310 d 70 19mm St.verz


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-209460
Hersteller:
     Bandimex
Herst.-Nr.:
     VHC 310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BANDIMEX®-Schelle
BANDIMEX
Armatur
Fitting
Bandimex Schelle V310 19mm 70mm id verzinkter Stahl Abgabe nur in ganze VPE
Weitere Informationen:
Typ:
V310
Material:
rostfreier Stahl V2A
Durchmesser:
70 mm
Bandbreite:
19 mm
Banddicke:
0,75 mm
VPE:
50 Stück
Anwendungsbereich:
Befestigungssystem
Bauart:
vorgefertigte Schelle
Hersteller:
bandimex
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Zubehör, Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,35*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 129,74*
€ 154,39
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 127,12*
€ 151,27
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 103,91*
€ 123,65
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 98,84*
€ 117,62
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 90,60*
€ 107,81
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 82,37*
€ 98,02
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 74,14*
€ 88,23
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 65,35*
€ 77,77
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.