Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle V312 d 89 19mm St.verz


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-209480
Hersteller:
     Bandimex
Herst.-Nr.:
     VHC 312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BANDIMEX®-Schelle
BANDIMEX
Armatur
Fitting
Bandimex Schelle V312 19mm 89mm id verzinkter Stahl Karton 50 Stück
Weitere Informationen:
Typ:
V312
Material:
rostfreier Stahl V2A
Durchmesser:
89 mm
Bandbreite:
19 mm
Banddicke:
0,75 mm
VPE:
50 Stück
Anwendungsbereich:
Befestigungssystem
Bauart:
vorgefertigte Schelle
Hersteller:
bandimex
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Zubehör, Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,24*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 147,20*
€ 175,17
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 144,67*
€ 172,16
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 118,63*
€ 141,17
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 112,52*
€ 133,90
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 103,14*
€ 122,74
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 93,77*
€ 111,59
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 84,39*
€ 100,42
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 74,24*
€ 88,35
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.