Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMQ-Platte 1200x5mm rt 60Sh


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Artikel-Nr.:
     334-213170
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     328414100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silikon-Platte
Silikonplatte
silikonplatte 60 shore
silikon platte
Gummi - Platte bds. glatt Silikon rot 60 +- 5 Shore A 5,0 mm dick 1200 mm breit
Weitere Informationen:
Dicke:
5 mm
Rollenlänge:
10 MTR
Breite:
1200 mm
Farbe:
rot
Material:
VMQ
Benzin- und Ölbeständigkeit:
mittel
Witterungs- und Ozonbeständigkeit:
sehr gut
Säurenbeständigkeit:
mittel
Laugenbeständigkeit:
mittel
Mechanische Eigenschaften:
gut
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummiplatte, MVQ-Qualität ohne Einlage, Farbe rot, Gummi, Silikon, Dichtplatte, Gummimatte, 60°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,51*
  
Preis gilt ab 500 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 271,06*
€ 322,56
pro m²
ab 2 m²
€ 270,67*
€ 322,10
pro m²
ab 5 m²
€ 269,98*
€ 321,28
pro m²
ab 10 m²
€ 257,88*
€ 306,88
pro m²
ab 500 m²
€ 224,51*
€ 267,17
pro m²
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wacker Chemie
60019661
ab € 22,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.