| |
|
| Artikel-Nr.: 334-22330 Herst.-Nr.: 000035564906501 EAN/GTIN: 4026677166463 |
| |
|
| | |
| Axialnadelkranz AXK4565-A-0-10 INA Weitere Informationen: | | Typ: | AXK 4565 | Ausführung: | A/0-10 | Innen Ø: | 45,00 mm | Außen Ø: | 65,00 mm | Breite: | 3,00 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Axialnadelkranz | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 2,53* | € 3,39* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,54* | € 3,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,54* | € 3,41* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,59* | € 3,60* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,96* | € 5,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 3,96* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|