| |
|
| Artikel-Nr.: 334-23320 Herst.-Nr.: 000173649000002 EAN/GTIN: 4012802414806 |
| |
|
| | |
| Nadelhuelse HK2526 INA Weitere Informationen: | | Typ: | HK 2526 | Innen Ø: | 25,00 mm | Außen Ø: | 32,00 mm | Breite: | 26,00 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Nadelhülse | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: INA, SKF, Nadel, Hülse |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,87* | € 5,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,88* | € 5,34* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 3,89* | € 5,37* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,9516* | € 5,4816* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 5,20* | € 7,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 5,20* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|