| |
|
| Artikel-Nr.: 334-23800 Herst.-Nr.: NK 7/12 TN EAN/GTIN: 7316577117410 |
| |
|
| | |
| Nadellager NK7-12 TN SKF Weitere Informationen: | | Typ: | NK 7/12 | Ausführung: | TN | Innen Ø: | 7,00 mm | Außen Ø: | 14,00 mm | Breite: | 12,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Nadellager mit Borde | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 6,68* | € 8,11* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,82* | € 10,11* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,28* | € 10,79* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 7,14* | € 10,96* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 7,83* | € 11,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|