| |
|
| Artikel-Nr.: 334-23820 Herst.-Nr.: NK 8/16 TN EAN/GTIN: 7316577117533 |
| |
|
| | |
| Nadellager NK8-16 TN SKF Weitere Informationen: | | Typ: | NK 8/16 | Ausführung: | TN | Innen Ø: | 8,00 mm | Außen Ø: | 15,00 mm | Breite: | 16,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Nadellager mit Borde | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 7,00* | € 8,00* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,97* | € 9,76* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,14* | € 10,30* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,4636* | € 10,4436* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 7,65* | € 12,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|