| |
|
| Artikel-Nr.: 334-23940 Herst.-Nr.: NK 16/20 EAN/GTIN: 7316577117885 |
| |
|
| | |
| Nadellager NK16-20 SKF Weitere Informationen: | | Typ: | NK 16/20 | Innen Ø: | 16,00 mm | Außen Ø: | 24,00 mm | Breite: | 20,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Nadellager mit Borde | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 9,50* | € 10,55* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,98* | € 12,68* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,70* | € 12,74* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 9,29* | € 13,18* | | | | Lager 334 | 8 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 10,44* | € 17,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|