| |
|
| Artikel-Nr.: 334-23960 Herst.-Nr.: NK 17/20 EAN/GTIN: 7316577117892 |
| |
|
| | |
| Nadellager NK17-20 SKF Weitere Informationen: | | Typ: | NK 17/20 | Innen Ø: | 17,00 mm | Außen Ø: | 25,00 mm | Breite: | 20,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Nadellager mit Borde | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,08* | € 12,84* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 9,12* | € 12,90* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,77* | € 14,13* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,5272* | € 14,7172* | | | | Lager 334 | 45 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 10,72* | € 17,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|