Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadellager NK5-10-TV-XL INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-24250
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     050752596000042
EAN/GTIN:
     4012802733242
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Nadellager NK5-10-TV-XL INA
Weitere Informationen:
Typ:
NK 5/10
Ausführung:
TV-XL
Innen Ø:
5,00 mm
Außen Ø:
10,00 mm
Breite:
10,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Nadellager mit Borde
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Nadellager, INA, SKF, mit Borden, ohne Innenring, Nadel, Lager
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
€ 8,90*
ab € 3,98*
€ 5,44*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 3,99*
€ 5,45*
1 Tag
134
5
€ 4,90*
ab € 4,43*
€ 5,89*
3 Tage
127
1
€ 4,90*
ab € 4,76*
€ 6,46*
Lager 334
46 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,95*
ab € 7,32*
€ 8,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.517,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.