| |
|
| Artikel-Nr.: 334-24320 Herst.-Nr.: 050753274000042 EAN/GTIN: 4012802733341 |
| |
|
| | |
| Nadellager NK9-12-TV-XL INA Weitere Informationen: | | Typ: | NK 9/12 | Ausführung: | TV-XL | Innen Ø: | 9,00 mm | Außen Ø: | 16,00 mm | Breite: | 12,00 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Nadellager mit Borde | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nadellager, INA, SKF, mit Borden, ohne Innenring, Nadel, Lager |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,70* | € 6,39* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,68* | € 6,58* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 5,87* | € 8,19* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,74* | € 8,26* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 7,78* | € 10,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 7,78* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|