| |
|
| Artikel-Nr.: 334-24370 Herst.-Nr.: 050753312000002 EAN/GTIN: 4047643204910 |
| |
|
| | |
| Nadellager NK12-16-XL INA Weitere Informationen: | | Typ: | NK 12/16 | Ausführung: | XL | Innen Ø: | 12,00 mm | Außen Ø: | 19,00 mm | Breite: | 16,00 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Nadellager mit Borde | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nadelkranz, Nadellager, INA, SKF, mit Borden, ohne Innenring, Nadel, Lager |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,97* | € 6,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 4,94* | € 6,67* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,95* | € 6,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,34* | € 7,21* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,25* | € 11,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 8,25* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|