| |
|
| Artikel-Nr.: 334-24390 Herst.-Nr.: 050753339000042 EAN/GTIN: 4012802733402 |
| |
|
| | |
| Nadellager NK14-20-XL INA Weitere Informationen: | | Typ: | NK 14/20 | Ausführung: | XL | Innen Ø: | 14,00 mm | Außen Ø: | 22,00 mm | Breite: | 20,00 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Nadellager mit Borde | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nadellager, INA, SKF, mit Borden, ohne Innenring, Nadel, Lager |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,07* | € 8,43* | | | | | 16 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 6,10* | € 8,47* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,42* | € 8,91* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 7,56* | € 10,52* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 10,08* | € 14,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 10,08* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|