Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadellager NK16-20-XL INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-24430
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     050753479000042
EAN/GTIN:
     4012802733464
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Nadellager NK16-20-XL INA
Weitere Informationen:
Typ:
NK 16/20
Ausführung:
XL
Innen Ø:
16,00 mm
Außen Ø:
24,00 mm
Breite:
20,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Nadellager mit Borde
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Nadellager, INA, SKF, mit Borden, ohne Innenring, Nadel, Lager
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 8,90*
ab € 6,82*
€ 9,19*
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 6,83*
€ 9,21*
2 Tage
133
1
€ 7,90*
ab € 6,86*
€ 9,25*
1 Tag
133
1
€ 4,90*
ab € 6,86*
€ 9,25*
Lager 334
nicht lagernd
5
€ 7,95*
ab € 10,86*
€ 13,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 10,86* pro Schild)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 68,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.522,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.