Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadellager NK17-16-XL INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-24440
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     050753487000001
EAN/GTIN:
     4047643204873
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
Nadellager NK17-16-XL INA
Weitere Informationen:
Typ:
NK 17/16
Ausführung:
XL
Innen Ø:
17,00 mm
Außen Ø:
25,00 mm
Breite:
16,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Nadellager mit Borde
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Nadellager, INA, SKF, mit Borden, ohne Innenring, Nadel, Lager
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 5,73*
€ 7,64*
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 5,84*
€ 7,78*
5 Tage
45
5
€ 5,99*
ab € 6,12*
€ 8,15*
2 Tage
45
1
€ 7,90*
ab € 6,13*
€ 8,18*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 9,70*
€ 12,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 9,70* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.522,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.