Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Hülltriebe
>
Zahnflachriemen
>
Artikel
HTD-ZR255 3M WB470mmWickel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-247570
Hersteller:
Optibelt
Herst.-Nr.:
247570
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt htd
HTD-Zahnriemen 255 3M WB 470 mm Wickel
Weitere Informationen:
Länge:
255 mm
Breite:
470 mm
Teilung:
3M
Hersteller:
Optibelt
Bezeichnung:
Wickel
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Profil HTD
>
Teilung 3M
>
HTD-Zahnflachriemen 3M Wickel
Weitere Suchbegriffe:
industriezahnriemen htd
,
zahnflachriemen optibelt
,
HTD-Zahnflachriemen
,
Antrieb
,
Riemen
,
Zahnriemen
,
Neoprene
,
HTD
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,75*
€ 301,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,92*
€ 300,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,97*
€ 267,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,25*
€ 260,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,72*
€ 243,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen