Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glycodur-Gleitlager PG 11011560 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-25500
Hersteller:
     Federal-Mogul
Herst.-Nr.:
     PG 11011560F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
Glycodur-Gleitlager PG 11011560 F
Weitere Informationen:
Typ:
PG 11011560
Ausführung:
F
Innen Ø:
110,00 mm
Außen Ø:
115,00 mm
Länge:
60,00 mm
Hersteller:
Federal Mogul
Bez./Bauart:
Glycodur-Gleitlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Glycodur®, Gleitlager F, Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.