| |
|
| Artikel-Nr.: 334-25680 Herst.-Nr.: RNA 4900 EAN/GTIN: 7316577115621 |
| |
|
| | |
| Nadellager RNA4900 SKF Weitere Informationen: | | Typ: | RNA 4900 | Innen Ø: | 14,00 mm | Außen Ø: | 22,00 mm | Breite: | 13,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Nadellager mit Borde | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stützrolle, Stützrollen, skf nadellager-innenringe, innenring nadellager, Nadellager, INA, SKF, mit Borden, ohne Innenring, Nadel, Lager |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 10,13* | € 11,25* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,65* | € 13,65* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,41* | € 13,72* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 11,06* | € 16,70* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 11,87* | € 16,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|