| |
|
| Artikel-Nr.: 334-2590 Herst.-Nr.: 16101 EAN/GTIN: 7316577016041 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager 16101 SKF Weitere Informationen: | | Typ: | 16101 | Innen Ø: | 12,00 mm | Außen Ø: | 30,00 mm | Breite: | 8,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Rillenkugellager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, linearlager skf, führungslager, linearkugellager 12mm, SKF, Wälzlager, Lager, Kugellager, INA, Rikula, FAG, Schäffler |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,86* | € 8,49* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 5,89* | € 8,54* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,69* | € 9,92* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 7,06* | € 10,12* | | | | Lager 334 | | | | | | € 7,95* | ab € 7,78* | € 13,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|