Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadellager NA4905-2RSR-XL INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-26410
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     050775219000002
EAN/GTIN:
     4012802272727
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Nadellager NA4905-2RSR-XL INA
Weitere Informationen:
Typ:
NA 4905
Ausführung:
2RSR-XL
Innen Ø:
25,00 mm
Außen Ø:
42,00 mm
Breite:
18,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Nadellager mit Borden
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Nadellager, INA, SKF, mit Borden, mit Innenring, Nadel, Lager
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
1
€ 8,90*
ab € 18,31*
€ 23,48*
3 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 18,21*
€ 23,50*
5 Tage
14
1
€ 4,90*
ab € 18,55*
€ 23,88*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,23*
€ 27,22*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 30,80*
€ 38,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 30,80* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.000,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.